Munkavédelmi félcipő OFFICER XW ESD S2, méret 41

Cikkszám: 72307-41
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
  • Védettségi osztály: S2
  • Ujjvédő orrész anyaga: Stahl
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD
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
    Sorozat OFFICER
    Védettségi osztály S2
    Ujjvédő orrész anyaga Stahl
    elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
    EU cipőméret 41
    Termék fajtája Biztonsági félcipő

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 72307-41
    EAN / GTIN 4030839229644
    Gyártó száma 72307-41
    L-szám L00790 1246

    Leírás

    Leírás:

    • Marhabőr
    • Bőr bélés
    • Teljes talpbetét BUSINESS ESD
    • Puha viles ESD talpbetét
    • MONO-PU járótalp BUSINESS
    • acél lábujjvédő kapli
    • EN ISO 20345 S2 SRC
    • Extra komfortos illeszkedés.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz