Női munkavédelmi félcipő OFFICER Lady ESD S2, méret 40

Cikkszám: 74304-40
Price per
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Védettségi osztály: S2
  • Ujjvédő orrész anyaga: Acél
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD
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
Sorozat TISZT
Védettségi osztály S2
Ujjvédő orrész anyaga Acél
elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
EU cipőméret 40
Termék fajtája Biztonsági félcipő

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 74304-40
EAN / GTIN 4030839242957
Gyártó száma 74304-40
L-szám L00790 828
Gyártó ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 UEDEM, Deutschland, www.elten.com

Leírás

Leírás:

  • Marhabőr
  • Bőr bélés
  • Párnázott nyelv
  • Teljes talpbetét ESD
  • Puha viles ESD talpbetét
  • MONO-PU járótalp
  • acél lábujjvédő kapli
  • EN ISO 20345 S2 SRA

Szabvány:

  • Marhabőr
  • Bőr bélés
  • Párnázott nyelv
  • Teljes talpbetét ESD
  • Puha viles ESD talpbetét
  • MONO-PU járótalp
  • acél lábujjvédő kapli
  • EN ISO 20345 S2 SRA

Letöltések és dokumentumok

Ugyanabból a sorozatból "TISZT" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz