Villanyszerelő véső 250 mm

Cikkszám: 743000 250
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
598 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Teljes hossz (mm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Teljes hossz 250 mm
Vágóél szélesség 12 mm
Szár ⌀ 10 mm
Alapanyag Króm-vanádium légedzett acél
Felület lakkozott
Súly 190 g
Termék fajtája Véső

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 743000 250
EAN / GTIN 4049002001611
Gyártó száma R361 252 1

Leírás

Kivitel:

Nyolcszögletű acélból (keskeny forma), edzett és megeresztett. Egyenletesen edzett élek; többszöri utánköszörülés lehetséges utánedzés nélkül. A speciális edzett ütőfej megakadályozza a vésőfej szétforgácsolódását.

Szabvány:

Ellenőrzött biztonság DIN 7255 szerint.

Alapanyag:

Króm-vanádium légedzett acél, festett felület.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz