Kivitel:
Teljes körű villanyszerelő szerszámkészlet kiváló minőségű szerszámkofferben. Kerekekkel és teleszkópos fogantyúval.
Polipropilén koffer a legkeményebb felhasználási feltételekhez: por-, víz- és hőálló.
Tartalom:
Villanyszerelő vízmérték: 1 db
467415 sz. 430 méret
Pocket vízmérték Electric: 1 db
467484 sz. 70 méret
Villáskulcs „JOKER“: 1 db 10×13 mm méret
Multifunkciós kulcs TwinKey®: 1 db
623550 sz.
Dugókulcskészlet 1/4 col, 28 darabos: 1 db
630295 sz. S méret
Csavarhúzó Pozidrivhoz, VDE szerint szigetelt: 1 db 1 méret
Lapos csavarhúzó, VDE szerint szigetelt: 1 db 3,5 mm méret
Kraftform Kompakt VDE készlet, 16 darabos: 1 db hasonló mint
667260 sz.
Hegyes kombinált fogó, krómozott, VDE szerint szigetelt: 1 db
701655 sz. 145 méret
Vízpumpafogó Cobra®, foszfátozott: 1 db
705800 sz. 180 méret
Telefonfogó, hajlított, VDE szigetelt: 1 db
713700 sz. 200 méret
Erősített oldalcsípőfogó, krómozott, VDE szerint szigetelt: 1 db
723500 sz. 200 méret
Oldalcsípőfogó, krómozott, VDE szerint szigetelt: 1 db
725300 sz. 160 méret
Univerzális kábelcsupaszító szerszám ErgoStrip®: 1 db
728091 sz. 8-13 méret
Preci Strip huzalcsupaszító fogó 16 mm²-ig: 1 db
728631 sz. 16 méret
Szerelőfogó, VDE szerint szigetelt: 1 db
728787 sz. 200 méret
Présszerszám 16 mm² érvéghüvelyekhez: 1 db
Villanyszerelő véső: 1 db
743000 sz. 250 méret
Lakatos kalapács: 1 db 300 g méret
Fogókulcs: 1 db
813700 sz. 180 méret
Fix kábelkés, VDE szerint szigetelt: 1 db
844410 sz.
Szerszámkoffer: 1 db „Robust 45 Move”
Figyelem:
A szállítás szerszámkofferben történik elhelyezett szerszámmal.