Racsnis kábelvágó olló teleszkópos szárral 680 mm

Cikkszám: 731230 680
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Teljes hossz (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Többeres vezeték ⌀-höz 100 mm
Egyeres vörösréz/alu vezetékhez 960 / 1085 mm2
Teljes hossz 680 mm
Alapanyag Kés: Különleges minőségű speciális szerszámacél, olajban edzett.
Szár Alumínium ovális cső, nagy szilárdságú
Súly 4 980 g
Racsni funkció igen
Termék fajtája Olló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 731230 680
EAN / GTIN 4003773071570
Gyártó száma 95 32 100

Leírás

Kivitel:

Kis erőkifejtésű vágás az optimális áttételi aránynak és teleszkópos szárnak köszönhetően. A szerszám kinyitása minden vágási helyzetben lehetséges. A szárhossz több fokozatban beállítható.
Kihúzható 650 – 860 mm között.

Felhasználás:

Vörösréz és alumínium kábelek tiszta vágásához. Szalagvas erősítéses gumi vagy műanyag köpenyes kábelek vágásához is alkalmas

Alapanyag:

Különleges minőségű speciális szerszámacél, kovácsolt, olajban edzett.

Figyelem:

Acélhuzalhoz és drótkötelekhez nem alkalmas.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz