Racsnis kábelvágó olló teleszkópos szárral, Teljes hossz: 630mm

Cikkszám: 731230 630
Price per 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Teljes hossz (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Többeres vezeték ⌀-höz 60 mm
Egyeres vörösréz/alu vezetékhez 740 / 800 mm2
Teljes hossz 630 mm
Alapanyag Kés: Különleges minőségű speciális szerszámacél, olajban edzett.
Szár Alumínium ovális cső, nagy szilárdságú
Súly 3 820 g
Racsni funkció igen
Termék fajtája Olló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 731230 630
EAN / GTIN 4003773071563
Gyártó száma 95 32 060
Manufacturer KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Leírás

Kivitel:

Kis erőkifejtésű vágás az optimális áttételi aránynak és teleszkópos szárnak köszönhetően. A szerszám kinyitása minden vágási helyzetben lehetséges. A szárhossz több fokozatban beállítható.
Kihúzható 600 – 810 mm között.

Felhasználás:

Vörösréz és alumínium kábelek tiszta vágásához. Szalagvas erősítéses gumi vagy műanyag köpenyes kábelek vágásához is alkalmas

Alapanyag:

Különleges minőségű speciális szerszámacél, kovácsolt, olajban edzett.

Figyelem:

Acélhuzalhoz és drótkötelekhez nem alkalmas.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz