Alapszerszám kazetta nélkül

Cikkszám: 729800
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
48 darabszám azonnal szállítható
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
    Gyártó jelölése CST
    Teljes hossz 100 mm
    Termék fajtája kés

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 729800
    EAN / GTIN 4008190062293
    Gyártó száma 9030500000

    Leírás

    Kivitel:

    Műanyag alapszerszám cserélhető késkazettákkal a szokásos késtávolságokban (lásd a táblázatot: B, C). Koaxiális kábelek 2- ill. 3 fokozatú csupaszításához egy műveletben. Gyorsan igazodik az egyes kábel ⌀-khöz. A kés vágásmélysége beállítható.

    Felhasználás:

    Szerszámok koaxiális kábelek külső szigetelésének, fonatának és PE habszigetelésének az eltávolításához.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz