Késkazetta GRUEN

Cikkszám: 729801 GRUEN
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
12 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szín Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Gyártó jelölése Meka GN CST
    Festék zöld
    Csupaszítási méret B 5,1 mm
    Csupaszítási méret C 7,1 mm
    Sorozat CST
    Termék fajtája kés

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 729801 GRUEN
    EAN / GTIN 4008190010102
    Gyártó száma 9032000000

    Leírás

    Felhasználás:

    Szerszámok koaxiális kábelek külső szigetelésének, fonatának és PE habszigetelésének az eltávolításához.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz