NexStrip® univerzális villanyszerelő szerszám 1

Cikkszám: 729501 1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
78 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Teljes hossz 190 mm
Vezeték keresztmetszet (préselés) 0,25 mm2 - 4 mm2
Vezeték keresztmetszet (vágás és csupaszítás) 0,03 mm2 - 10 mm2
Termék fajtája Présszerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 729501 1
EAN / GTIN 4003773088165
Gyártó száma 12 72 190

Leírás

Kivitel:

Nagyon stabil, könnyű fogótest üvegszál erősítésű műanyagból ergonomikus kétkomponenses markolattal. Rugalmas és tömör vezetékek csupaszítása 0,03 – 10 mm² (AWG 32 – 8) között. A finombeállítással optimálisan igazodik a speciális anyagokhoz vagy hőmérsékleti feltételekhez.
Az egyes érvéghüvelyek gyors, precíz négyszög préselése DIN 46228 1 + 4 rész szerint 0,25 – 4 mm² között. Önbeálló – gyors cserét tesz lehetővé a különböző méretek között. Hosszirányú ütközővel és huzalvágóval.

Előny:

Kábel vágása és szigetelése, valamint érvéghüvelyek préselése egy szerszámmal, nincs szükség az időigényes szerszámcserére.

Felhasználás:

Elektronikus készülékek, mint SPS (programozható memóriás) huzalozásához, az épületgépészet vagy lakóautók területén.

Alkatrész:

Tartalék kés a 728714 sz. 10 méret alatt és hosszanti ütköző a 728715 sz. 10 méret alatt kapható.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz