Hosszütköző huzalcsupaszító fogóhoz, Vezeték keresztmetszet: 10mm2

Cikkszám: 728715 10
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
20 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Vezeték keresztmetszet (mm2) Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Vezeték keresztmetszet 10 mm
Termék fajtája Ütközo

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 728715 10
EAN / GTIN 4003773057604
Gyártó száma 12 49 23
Gyártó KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Leírás

Alkalmazható:

Huzalcsupaszító fogó: 728630 sz. 10 méret / 728631 sz. 16 méret / 729501 sz. 1 méret

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz