Szerelőfogó VDE szerint szigetelt 200 mm

Cikkszám: 728787 200
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
139 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Teljes hossz (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Ajánlat

    Állítsa be árelőnnyel

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Teljes hossz 200 mm
    Vágási teljesítmény 5×2,5 mm2
    Max. vágásteljesítmény ⌀ 15 mm
    Vezeték ⌀ csupaszítása 0,7 – 1,5 mm2; 2,5 mm2
    érvéghüvelyekhez 0,5 – 2,5 mm2
    Csukló csavarozott
    nyitórugóval nem
    Nyél Többkomponensű markolat
    Szabvány DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
    Alapanyag Speciális szerszámacél
    Felület krómozott
    Súly 280 g
    Termék fajtája Multifunkciós fogó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 728787 200
    EAN / GTIN 4003773075097
    Gyártó száma 13 86 200

    Leírás

    Kivitel:

    Multifunkciós fogó villanyszerelési munkákhoz csavarozott illesztékkel a fogó pontos, játékmentes mozgatásához.
    • Lapos és kerek anyagok megfogása.
    • Huzalok és vörösréz vezetékek hajlítása.
    • Süllyesztett dobozok sorjázása és tágítása.
    • Vörösréz kábelek vágása max. ⌀ 15 mm-ig (5×2,5 mm2).
    • Vörösréz vezetékek csupaszítása 0,75 – 1,5 mm2 között és 2,5 mm2-ig.
    • Érvéghüvelyek préselése 0,5 – 2,5 mm2 között.

    Szárak markolattal, 1000 V-ig DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 szerint szigetelt.

    Alapanyag:

    Speciális szerszámacél, krómozott fogó, többkomponensű anyaggal bevont szárak.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz