Kés automata huzalcsupaszító fogóhoz 6/N mm2

Cikkszám: 728710 6/N
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
19 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Vezeték keresztmetszet (mm2) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése Meha OB/UN 6² SPX 3
Vezeték keresztmetszet 6 mm2
Termék fajtája kés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 728710 6/N
EAN / GTIN 4008190020156
Gyártó száma 9054030000

Leírás

Alkalmazható:

728613 sz. huzalcsupaszító fogóhoz: 6 méret

Tartalom:

Felső / alsó kés, nyomórugó és hosszanti ütköző.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz