Kés automata huzalcsupaszító fogóhoz 10/N mm2

Cikkszám: 728710 10/N
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
8 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Vezeték keresztmetszet (mm2) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése Erme 10² SPX 4
Vezeték keresztmetszet 10 mm2
Termék fajtája kés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 728710 10/N
EAN / GTIN 4032248948420
Gyártó száma 1119030000

Leírás

Alkalmazható:

728645 sz. huzalcsupaszító fogóhoz: 10 mérethez (a 40. katalógustól)

Tartalom:

Felső / alsó kés, nyomórugó és hosszanti ütköző.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz