Munkavédelmi félcipő MASON Pro Rubber Low ESD S3 HI Typ 2, méret 42

Cikkszám: 7282102-42
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
  • Védettségi osztály: S3
  • Ujjvédő orrész anyaga: Acél
  • Szakadásállóság: Acél köztalp
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD
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
Sorozat MASON
Védettségi osztály S3
Ujjvédő orrész anyaga Acél
Szakadásállóság Acél köztalp
elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
EU cipőméret 42
Termék fajtája Biztonsági félcipő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7282102-42
EAN / GTIN 4030839276563
Gyártó száma 7282102-42
L-szám L00790 2696

Leírás

Leírás:

  • Marhabőr
  • szövetbélés a természetes szellőzésért
  • párnázott, zárt nyelv
  • félortopéd talpbetét ESD fekete
  • Puha viles ESD talpbetét
  • acél talpátszúrásvédelem
  • Gumi/PU járótalp ERGO-ACTIVE 2
  • PU orrvédő rátét
  • acél lábujjvédő kapli
  • EN ISO 20345 S3 HI/HRO/SRC.

Letöltések és dokumentumok

Ugyanabból a sorozatból "MASON" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz