• Kedves Vásárlóink, kérjük vegyék figyelembe, hogy 2024.12.25-2024.12.31 között leltározás miatt az áruküldés szünetel. 2025.01.02-től újra elérhetőek vagyunk. Kellemes karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag boldog új évet kívánunk.

Munkavédelmi félcipő MASON Pro Low ESD S3 Typ 2, méret 44

Cikkszám: 7281102-44
Price per
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Védettségi osztály: S3
  • Ujjvédő orrész anyaga: Acél
  • Szakadásállóság: Acél köztalp
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD
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
Sorozat MASON
Védettségi osztály S3
Ujjvédő orrész anyaga Acél
Szakadásállóság Acél köztalp
elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
EU cipőméret 44
Termék fajtája Biztonsági félcipő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7281102-44
EAN / GTIN 4030839378052
Gyártó száma 7281102-44
L-szám L00790 2847
Manufacturer ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 UEDEM, Deutschland, www.elten.com

Leírás

Leírás:

  • Marhabőr
  • szövetbélés a természetes szellőzésért
  • Teljes, párnázott, nyelv
  • félortopéd talpbetét ESD fekete
  • Puha viles ESD talpbetét
  • acél talpátszúrásvédelem
  • PU/PU járótalp ERGO-ACTIVE 2
  • PU orrvédő rátét
  • acél lábujjvédő kapli
  • EN ISO 20345 S3 SRC
  • Női szabás: A 36-39-es méretek ideálisan igazodnak a női lábak ergonómiájához.

Szabvány:

  • Marhabőr
  • szövetbélés a természetes szellőzésért
  • Teljes, párnázott, nyelv
  • félortopéd talpbetét ESD fekete
  • Puha viles ESD talpbetét
  • acél talpátszúrásvédelem
  • PU/PU járótalp ERGO-ACTIVE 2
  • PU orrvédő rátét
  • acél lábujjvédő kapli
  • EN ISO 20345 S3 SRC
  • Női szabás: A 36-39-es méretek ideálisan igazodnak a női lábak ergonómiájához.

Letöltések és dokumentumok

Ugyanabból a sorozatból "MASON" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz