Horog 2

Cikkszám: 727991 2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
267 darabszám azonnal szállítható

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Pengehossz 80 mm
Teljes hossz 150 mm
Nyél anyaga ütésálló műanyag (kadmiummentes)
Termék fajtája Hántoló és sorjázó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 727991 2
EAN / GTIN 7610733276189
Gyártó száma 7676.3-80 BL

Leírás

Alkalmazható:

727990 sz. 5 méretű horogkészlethez.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban