Horog, Típus: 1

Cikkszám: 727991 1
Price per 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
143 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Pengehossz 80 mm
Teljes hossz 150 mm
Nyél anyaga ütésálló műanyag (kadmiummentes)
Termék fajtája Hántoló és sorjázó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 727991 1
EAN / GTIN 7610733276172
Gyártó száma 7675.3-80 BL

Leírás

Alkalmazható:

727990 sz. 5 méretű horogkészlethez.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz