Csipesz, lépcsőzetes, lekerekített hegy, 2,5 mm széles, 120 mm, 2a alak AMB

Cikkszám: 727580 AMB
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
364 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Alapanyag Egységár ÁFA-val
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD
  • Alapanyag: nem-mágnesezhető acél, rozsdamentes

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
    Alapanyag nem-mágnesezhető acél, rozsdamentes
    Hossz 120 mm
    Hegy szélessége 2,5 mm
    Hegy tulajdonságok Lépcsős tompa
    Hegy alakja 2a
    Csipesz felülete fekete epoxid bevonat
    Cserélhető hegy igen
    Termék fajtája Csipesz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 727580 AMB
    EAN / GTIN 4045197993076
    Gyártó száma 727580 AMB

    Leírás

    Kivitel:

    Plusz fekete epoxid-bevonattal, (nikkelallergia elleni védelem, csillogásmentes), ESD-alkalmas.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz