Csipesz, lépcsőzetes, lekerekített hegy, 2,5 mm széles, 120 mm, 2a alak AM

Cikkszám: 727580 AM
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
580 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Alapanyag Egységár ÁFA-val
  • Alapanyag: nem-mágnesezhető acél, rozsdamentes

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Alapanyag nem-mágnesezhető acél, rozsdamentes
Hossz 120 mm
Hegy szélessége 2,5 mm
Hegy tulajdonságok Lépcsős tompa
Hegy alakja 2a
Cserélhető hegy igen
Termék fajtája Csipesz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 727580 AM
EAN / GTIN 4045197992888
Gyártó száma 727580 AM

Leírás

Kivitel:

Nem-mágnesezhető acélból, rozsdamentes.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz