{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | IMPULSE | |
Védettségi osztály | S1 | |
Ujjvédő orrész anyaga | Acél | |
elektrosztatikus tulajdonság | EGB/ESD | |
EU cipőméret | 40 | |
Festék | kék | |
Zár | Cipőfűző | |
Termék fajtája | Biztonsági félcipő |
Cikkszám | 7271502-40 | |
EAN / GTIN | 4030839312919 | |
Gyártó száma | 7271502-40 | |
L-szám | L00790 2761 |