Munkavédelmi szandál IMPULSE grey Easy ESD S1, méret 36

Cikkszám: 71245-36
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
  • Védettségi osztály: S1
  • Ujjvédő orrész anyaga: Műanyag
  • Szabvány: EN ISO 20345:2011
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD
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
Sorozat IMPULSE
Védettségi osztály S1
Ujjvédő orrész anyaga Műanyag
Szabvány EN ISO 20345:2011
elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
EU cipőméret 36
Festék szürke
Termék fajtája Biztonsági szandál

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 71245-36
EAN / GTIN 4030839261453
Gyártó száma 71245-36
L-szám L00790 2147

Leírás

Leírás:

  • Mikroszálas
  • szövetbélés a természetes szellőzésért
  • Párnázott nyelv
  • félortopéd talpbetét ESD szürke
  • Puha viles ESD talpbetét
  • TPU/PU járótalp BIOMEX DYNAMICS
  • Kompozit lábujjvédő kapli
  • EN ISO 20345 S1 SRC
  • Fém- és Bőrmentes kivitel.

Szabvány:

  • Mikroszálas
  • szövetbélés a természetes szellőzésért
  • Párnázott nyelv
  • félortopéd talpbetét ESD szürke
  • Puha viles ESD talpbetét
  • TPU/PU járótalp BIOMEX DYNAMICS
  • Kompozit lábujjvédő kapli
  • EN ISO 20345 S1 SRC
  • Fém- és Bőrmentes kivitel.

Letöltések és dokumentumok

Ugyanabból a sorozatból "IMPULSE" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz