Elektronikai oldalcsípőfogó Super Knips® 140 mm

Cikkszám: 726620 140
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
422 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Teljes hossz (mm) Egységár ÁFA-val
  • Vágóél: vágás nélkül
  • Alapanyag: Speciális szerszámacél

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Teljes hossz 140 mm
Vágóél vágás nélkül
Alapanyag Speciális szerszámacél
Fejszélesség 15,7 mm
Élhossz 12,3 mm
Vágásteljesítmény: Vörösrézhuzal max. ⌀ 0,2 mm - 2,1 mm
Vágásteljesítmény, acélhuzal, közepesen kemény 0,2 mm - 1,4 mm
Szabvány DIN ISO 9654
Nyél Többkomponensű markolat
Gyártási eljárás Indukciósan edzett élek (kb. 64 HRC).
Felület Barnított
nyitórugóval igen
huzaltartóval nem
Termék fajtája Vágó fogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 726620 140
EAN / GTIN 4003773081685
Gyártó száma 78 61 140

Leírás

Kivitel:

Keskeny fej pontos köszörülésű élekkel, finom vágóéllel. Szárak többkomponensű bevonattal, nyitórugóval.

Felhasználás:

Üvegszálas kábelek (optikai kábelek) vágásához is alkalmas.

Szabvány:

DIN ISO 9654

Alapanyag:

Speciális szerszámacél, barnított.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz