Elektronikai oldalcsípőfogó Super Knips® 125 mm

Cikkszám: 726620 125
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
2 020 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Teljes hossz (mm) Egységár ÁFA-val
  • Vágóél: vágás nélkül
  • Alapanyag: Speciális szerszámacél

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Teljes hossz 125 mm
    Vágóél vágás nélkül
    Alapanyag Speciális szerszámacél
    Fejszélesség 13,5 mm
    Élhossz 9 mm
    Vágásteljesítmény: Vörösrézhuzal max. ⌀ 0,2 mm - 1,6 mm
    Vágásteljesítmény, acélhuzal, közepesen kemény 0,2 mm - 1,2 mm
    Szabvány DIN ISO 9654
    Nyél Többkomponensű markolat
    Gyártási eljárás Indukciósan edzett élek (kb. 64 HRC).
    Felület Barnított
    nyitórugóval igen
    huzaltartóval nem
    Termék fajtája Vágó fogó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 726620 125
    EAN / GTIN 4003773035404
    Gyártó száma 78 61 125

    Leírás

    Kivitel:

    Keskeny fej pontos köszörülésű élekkel, finom vágóéllel. Szárak többkomponensű bevonattal, nyitórugóval.

    Felhasználás:

    Üvegszálas kábelek (optikai kábelek) vágásához is alkalmas.

    Szabvány:

    DIN ISO 9654

    Alapanyag:

    Speciális szerszámacél, barnított.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz