{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Teljes hossz | 150 mm | |
elektrosztatikus tulajdonság | EGB/ESD | |
Fejszélesség | 9,6 mm | |
Pofahossz | 20 mm | |
Pofaalak | félkerek-hegyes, belül sima pofák | |
Pofák kivitele | belül sima | |
Nyél | 2K-markolat | |
Gyártási eljárás | Indukciósan edzett élek (45 − 48 HRC). | |
Alapanyag | Nagy teljesítményű golyóscsapágy acél | |
Felület | tükörfényűre polírozott | |
nyitórugóval | igen | |
Termék fajtája | Telefonfogó |
Cikkszám | 726140 150 | |
EAN / GTIN | 7314150103249 | |
Gyártó száma | RX 7893 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Elektronikai hegyesfogó 150 mm
érdeklődés szerint
Ez a termék már nem elérhető
0 darabszám azonnal szállítható
54,30 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
837 darabszám azonnal szállítható
21,62 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
285 darabszám azonnal szállítható
26,52 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Pofahossz | 20 mm | 32 mm | 35 mm |
Teljes hossz | 150 mm | 155 mm | 150 mm |
Nyél | 2K-markolat | 2K-markolat | 2K-markolat |
nyitórugóval | igen | igen | igen |
Felület | tükörfényűre polírozott | Tükröződésmentesen foszfátozott | Tükröződésmentesen foszfátozott |
Alapanyag | Nagy teljesítményű golyóscsapágy acél | Szénacél (C70) | Szénacél (C70) |
Termék fajtája | Telefonfogó | Telefonfogó | Telefonfogó |