{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Teljes hossz | 150 mm | |
elektrosztatikus tulajdonság | EGB/ESD | |
Fejszélesség | 13 mm | |
Pofahossz | 35 mm | |
Pofaalak | hajlított | |
Pofák kivitele | ovális-hegyes, belül recézett | |
Nyél | 2K-markolat | |
Alapanyag | Szénacél (C70) | |
Felület | Tükröződésmentesen foszfátozott | |
nyitórugóval | igen | |
Termék fajtája | Telefonfogó |
Cikkszám | 727182 150 | |
EAN / GTIN | 4062406395094 | |
Gyártó száma | 727182 150 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Elektronikai tűfogó, 48°-ban hajlított, Teljes hossz: 150mm
érdeklődés szerint
Raktáron
198 darabszám azonnal szállítható
26,52 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
709 darabszám azonnal szállítható
21,62 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Pofahossz | 35 mm | 32 mm |
Teljes hossz | 150 mm | 155 mm |
Nyél | 2K-markolat | 2K-markolat |
nyitórugóval | igen | igen |
Felület | Tükröződésmentesen foszfátozott | Tükröződésmentesen foszfátozott |
Alapanyag | Szénacél (C70) | Szénacél (C70) |
Termék fajtája | Telefonfogó | Telefonfogó |