Oldalcsípőfogó VDE szerint szigetelt, Teljes hossz: 180mm

Cikkszám: 725351 180
Price per 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
1 336 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Teljes hossz (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Teljes hossz 180 mm
Vágásteljesítmény: Lágy huzal max. ⌀ 4 mm
Vágásteljesítmény: Kemény huzal max. ⌀ 2,5 mm
Szabvány DIN ISO 5749; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Nyél Többkomponensű markolat
Gyártási eljárás Indukciósan edzett élek (kb. 62 HRC).
Alapanyag Speciális szerszámacél
Felület fényes
Nagy teljesítményű erősített oldalcsípőfogó nem
bekapcsolható nyitórugóval nem
Termék fajtája Vágó fogó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 725351 180
EAN / GTIN 4045197888082
Gyártó száma 725351 180
Gyártó Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Keskeny alak indukciósan edzett élekkel (kb. 62 HRC).
Fogó matt fényű, többkomponensű anyaggal bevont szárak.
DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 szerint szigetelt 1000 V-ig feszültség alatt végzett munkákhoz.

Szabvány:

DIN ISO 5749

Alapanyag:

Speciális szerszámacél, süllyesztékben kovácsolt és olajban edzett.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz