{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Teljes hossz | 140 mm | |
Vágásteljesítmény: Lágy huzal max. ⌀ | 4 mm | |
Vágásteljesítmény: Kemény huzal max. ⌀ | 1,8 mm | |
Szabvány | DIN ISO 5749; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Nyél | Többkomponensű markolat | |
Gyártási eljárás | Indukciósan edzett élek (kb. 62 HRC). | |
Alapanyag | Speciális szerszámacél | |
Felület | fényes | |
Nagy teljesítményű erősített oldalcsípőfogó | nem | |
bekapcsolható nyitórugóval | nem | |
Termék fajtája | Vágó fogó |
Cikkszám | 725351 140 | |
EAN / GTIN | 4045197888068 | |
Gyártó száma | 725351 140 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Oldalcsípőfogó VDE szerint szigetelt 140 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
1 610 darabszám azonnal szállítható
17,95 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
292 darabszám azonnal szállítható
21,52 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Teljes hossz | 140 | 140 |
Nagy teljesítményű erősített oldalcsípőfogó | nem | nem |
bekapcsolható nyitórugóval | nem | nem |
Szabvány | DIN ISO 5749 ;DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN ISO 5749 ;DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Felület | fényes | krómozott |
Vágásteljesítmény: Lágy huzal max. ⌀ | 4 | 4 |
Termék fajtája | Vágó fogó | Vágó fogó |