{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Teljes hossz | 180 mm | |
Vágásteljesítmény: Lágy huzal max. ⌀ | 4 mm | |
Vágásteljesítmény: Kemény huzal max. ⌀ | 2,5 mm | |
Szabvány | DIN ISO 5749; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Nyél | Többkomponensű markolat | |
Gyártási eljárás | Indukciósan edzett élek (kb. 62 HRC). | |
Alapanyag | Speciális szerszámacél | |
Felület | krómozott | |
Nagy teljesítményű erősített oldalcsípőfogó | nem | |
bekapcsolható nyitórugóval | nem | |
Termék fajtája | Vágó fogó |
Cikkszám | 725300 180 | |
EAN / GTIN | 4003773033813 | |
Gyártó száma | 70 06 180 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Oldalcsípőfogó, krómozott VDE szerint szigetelt 180 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
117 darabszám azonnal szállítható
32,23 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
934 darabszám azonnal szállítható
20,81 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Teljes hossz | 180 | 180 |
Gyártási eljárás | Indukciósan edzett élek (kb. 62 HRC). | Indukciósan edzett élek (kb. 62 HRC). |
Nagy teljesítményű erősített oldalcsípőfogó | nem | nem |
bekapcsolható nyitórugóval | nem | nem |
Felület | krómozott | fényes |
Vágásteljesítmény: Kemény huzal max. ⌀ | 2,5 | 2,5 |
Alapanyag | Speciális szerszámacél | Speciális szerszámacél |