Oszcillátor - MM 700 - MULTIMASTER MM 700 1.7 Q Bus & Truck

Cikkszám: 72297063000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Rezgőkészülékek

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 72297063000
EAN / GTIN 4014586893709
Gyártó száma 72297063000
L-szám L00010 3670

Leírás

Leírás:

  • Oszcillátor - MM 700
  • MULTIMASTER MM 700 1.7 Q Bus & Truck
  • A legjobb oszcilláló MultiMasterünk, beleértve a széleskörű tartozékokat az autóipar és a haszongépjárművek számára

Jellemző:

  • Névleges bemeneti teljesítmény 450 W
  • kimeneti teljesítmény 250 W
  • rezgések 10 000 - 19 500 1/min
  • szerszámtartó hatszögletű
  • szerszámcsere QuickIN
  • amplitúdó 2 x 1,7°
  • kábel dugóval 5 m
  • súly az EPTA szerint 1,65 kg

Előny:

  • Rezgéscsillapító rendszer: Tartósan biztonságos és kellemes munkavégzés a legkisebb rezgéseknek és a kiváló zajcsillapításnak köszönhetően
  • QuickIN: Szerszámcsere kevesebb mint 3 másodperc alatt a szabadalmaztatott szerszámmentes FEIN gyorsfeszítő rendszernek köszönhetően
  • Hatszögletű szerszámtartó az optimális nyomatékátvitel érdekében
  • 450 W-os FEIN nagy teljesítményű motor: Folyamatos és túlterhelésbiztos nagy teljesítményű motor magas réztartalommal a legnagyobb vágási sebesség és a leggyorsabb munkavégzés érdekében. Tachogenerátor: Állandó fordulatszám terhelés alatt is és fokozatmentes elektronikus fordulatszám-szabályozás
  • Fém fogaskerék: Nagy teherbírás és maximális élettartam, mivel minden fogaskerékrész fémből készült
  • Ipari kábel: Nagy működési sugár az 5 méter hosszú, ipari minőségű, finom sodrású gumikábelnek köszönhetően

Tartalom:

  • 1 vágókés horog alakú, fogazott (217-es forma)
  • 1 kaparókés lapát alakú, karcolásvédő bevonattal (105-ös forma)
  • 2 vágókés L alakú, fogazott (207-es forma)
  • 2 vágókés egyenes alakú, fogazott (073-as forma)
  • 1 vágókés ívelt alakú, Z-alakú (072-es forma)
  • 1 vágókés U alakú, fogazott (212-es alakú)
  • 2 vágókés egyenes alakú, Z-alakú, fogazott (081-es alakú)
  • 1 vágókés L alakú, fogazott (209-es alakú)
  • 1 védőburkolat a szerszámcseréhez
  • 1 húzózsinór rögzítővel
  • 1 élezőkő (6 37 19 010 01 4)
  • 1 műanyag szerszámtáska

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz