Vágókés egyenes alakú

Cikkszám: 63903081013
Price per
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Kés

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 63903081013
EAN / GTIN 4014586188676
Gyártó száma 63903081013
L-szám L00010 528
Gyártó C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Leírás

Leírás:

  • Vágókés, egyenes alakú
  • Alkalmas a karosszéria tartozékainak eltávolítására
  • Z-kanyar, fogazott, 2 db-os csomag

Jellemző:

  • Teljes hossz 120 mm
  • vágóél hossza 60 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz