Tömlőbilincs fogó 220 mm

Cikkszám: 719984 220
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
127 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Teljes hossz (mm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szár PVC bevonattal
Fej fényes
Alapanyag Speciális szerszámacél
Felület feketére foszfátozott
Termék fajtája Szorító olló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 719984 220
EAN / GTIN 4003773080756
Gyártó száma 10 99 I220

Leírás

Kivitel:

Erős modell keskeny fejjel és hosszú szárakkal. Feketére foszfátozott, fej polírozott, szárak PVC bevonattal.

Felhasználás:

1-füles, vagy 2-füles tömlőbilincsek felszereléséhez tengely gumiharangokra, hűtő- és üzemanyag csövekre, sűrített levegős rendszerekre, kompresszorokra. A pofák speciális elrendezésének köszönhetően a bilincsek választhatóan homlokoldalon, vagy oldalt is megnyomhatóak a munkaterülethez való hozzáféréstől függően.

Alapanyag:

Speciális szerszámacél, süllyesztékben kovácsolt és olajban edzett.

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


Tömlőbilincs fogó  220 mm

Tömlőbilincs fogó 220 mm

érdeklődés szerint
Raktáron
127 darabszám azonnal szállítható
29,48 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
766 darabszám azonnal szállítható
23,66 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Teljes hossz 220 mm
Fej fényes fényes
Felület feketére foszfátozott feketére foszfátozott
Szár PVC bevonattal PVC bevonattal
Alapanyag Speciális szerszámacél Speciális szerszámacél
Termék fajtája Szorító olló Szorító olló

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz