Tömlőbilincs fogó, Teljes hossz: 220mm

Cikkszám: 719985 220
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
341 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Teljes hossz (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Teljes hossz 220 mm
Szár PVC bevonattal
Fej fényes
Alapanyag Speciális szerszámacél
Felület feketére foszfátozott
Termék fajtája Szorító olló

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 719985 220
EAN / GTIN 4047322123891
Gyártó száma 719985 220
Gyártó Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Erős modell keskeny fejjel és hosszú szárakkal. Feketére foszfátozott, fej polírozott, szárak PVC bevonattal.

Felhasználás:

1-füles, vagy 2-füles tömlőbilincsek felszereléséhez tengely gumiharangokra, hűtő- és üzemanyag csövekre, sűrített levegős rendszerekre, kompresszorokra. A pofák speciális elrendezésének köszönhetően a bilincsek választhatóan homlokoldalon, vagy oldalt is megnyomhatóak a munkaterülethez való hozzáféréstől függően.

Alapanyag:

Speciális szerszámacél, süllyesztékben kovácsolt és olajban edzett.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás
Your contact person

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz