{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Seeger gyűrű fogók használata | Megfogó lyukak nélküli rugós szorítógyűrűk és biztosítógyűrűk | |
Teljes hossz | 220 mm | |
Nyílásméret min | 2,2 mm | |
Tengely ⌀-höz | 12-től mm | |
Pofaalak | 30°-ban hajlított | |
Nyél | Műanyag bevonattal | |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | |
Felület | Barnított | |
Illeszték beépített nyitórugóval | igen | |
Cserélhető hegy | nem | |
Termék fajtája | Seeger gyűrű fogó |
Cikkszám | 719955 220 | |
EAN / GTIN | 4003773231202 |