Van alternatíva erre a termékre

Szerelőfogók rugós szorítógyűrűkhöz 200 mm

Cikkszám: 719955 200
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
97 darabszám azonnal szállítható
  • Seeger gyűrű fogók használata: Megfogó lyukak nélküli rugós szorítógyűrűk és biztosítógyűrűk

Termékadatok

Technikai adatok

Seeger gyűrű fogók használata Megfogó lyukak nélküli rugós szorítógyűrűk és biztosítógyűrűk
Teljes hossz 200 mm
Nyílásméret min 2,2 mm
Tengely ⌀-höz 12- től mm
Pofaalak 30°-ban hajlított
Nyél Műanyag bevonattal
Alapanyag Króm-vanádium acél
Felület Barnított
Illeszték beépített nyitórugóval igen
Cserélhető hegy nem
Termék fajtája Seeger gyűrű fogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 719955 200
EAN / GTIN 4003773031208
Gyártó száma 45 21 200

Leírás

Kivitel:

Speciális kialakítású hegyek megfogó lyukak nélküli szorítógyűrűk szereléséhez. Nyitórugóval.
Fogó barnított, szárak műanyag bevonattal. Pofák 30°-ban hajlítva.

Felhasználás:

Megfogó lyukak nélküli rugós szorítógyűrűkhöz és biztosítógyűrűkhöz.

Szabvány:

DIN ISO 5743

Alapanyag:

Króm-vanádium elektroacél, kovácsolt és olajban edzett.