{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Seeger gyűrű fogók használata | Gyűrűk horony nélküli tengelyekhez | |
Teljes hossz | 180 mm | |
Hegy ⌀ | 1,8 mm | |
Tengely ⌀-höz | 20 – 30 mm | |
Szabvány | DIN ISO 5743 | |
Pofaalak | egyenes | |
Nyél | Műanyag bevonattal | |
Alapanyag | Króm-vanádium nagy teljesítményű acél | |
Felület | Fogó, feketére foszfátozott, fej polírozott | |
Illeszték beépített nyitórugóval | igen (G0 méret beállító csavarral) | |
Cserélhető hegy | nem | |
Termék fajtája | Seeger gyűrű fogó |
Cikkszám | 719950 G4 | |
EAN / GTIN | 4003773031093 | |
Gyártó száma | 46 11 G4 |