Szerelőfogók szorítógyűrűkhöz G2

Cikkszám: 719950 G2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
102 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • Seeger gyűrű fogók használata: Gyűrűk horony nélküli tengelyekhez

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Seeger gyűrű fogók használata Gyűrűk horony nélküli tengelyekhez
Teljes hossz 140 mm
Hegy ⌀ 1,3 mm
Tengely ⌀-höz 5 – 13 mm
Szabvány DIN ISO 5743
Pofaalak egyenes
Nyél Műanyag bevonattal
Alapanyag Króm-vanádium nagy teljesítményű acél
Felület Fogó, feketére foszfátozott, fej polírozott
Illeszték beépített nyitórugóval igen (G0 méret beállító csavarral)
Cserélhető hegy nem
Termék fajtája Seeger gyűrű fogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 719950 G2
EAN / GTIN 4003773231073
Gyártó száma 46 11 G2

Leírás

Kivitel:

Fogó feketített, fej polírozott, szárak műanyag bevonattal. Egyenes hegyek, lépcsőzetes, csúcskialakítás illeszkedik a szorítógyűrűk furataiba. Nyitórugóval; G0 állítócsavarral.

Felhasználás:

Szorítógyűrűkhöz (horony nélküli tengelyekhez való gyűrűkhöz).

Szabvány:

DIN ISO 5743

Alapanyag:

Króm-vanádium elektroacél, süllyesztékben kovácsolt és olajban edzett.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz