Telefonfogó, egyenes, polírozott 160 mm

Cikkszám: 713150 160
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
546 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Teljes hossz (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Ajánlat

    Állítsa be árelőnnyel

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Teljes hossz 160 mm
    Pofahossz 50 mm
    Pofaalak félkerek-hegyes, egyenes
    Szabvány DIN ISO 5745
    Pofa tulajdonságok Indukciósan edzett élek (kb. 60 HRC).
    Pofák kivitele belül recézett
    Nyél Többkomponensű markolat
    Alapanyag Króm-vanádium acél
    Felület feketére foszfátozott, fej polírozott
    Termék fajtája Multifunkciós fogó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 713150 160
    EAN / GTIN 4003773013099
    Gyártó száma 25 01 160

    Leírás

    Kivitel:

    Különösen hosszú, félkerek-hegyes pofák. Indukciósan edzett élek (kb. 61 HRC), alkalmas kemény és lágy huzalokhoz. Belül recézett pofák.
    Feketére foszfátozott fogó, polírozott fej. Műanyaggal bevont markolat. Csavarodás tűrő, rugalmas precíziós hegyek.

    Szabvány:

    DIN ISO 5745

    Alapanyag:

    Króm-vanádium acél, süllyesztékben kovácsolt és olajban edzett.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz