Szerelő szerszámkészlet, 94 darabos táska nélkül

Cikkszám: 680255
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható
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
Termék fajtája Szerszámkészlet

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 680255
EAN / GTIN 2050001016812

Leírás

Felhasználás:

A legfontosabb minőségi szerszámokkal szerelők számára; gyakorlati tapasztalatok alapján összeállítva.

Tartalom:

GARANT tolómérő: 1 db 410100 sz. 150 méret
GARANT mérőszalag: 1 db 462210 sz. 2 méret
DICK H2 háromélű reszelő nyéllel: 1 db 511200 sz. 200 méret
DICK H2 félkerek reszelő nyéllel: 1 db 513200 sz. 200 méret
DICK H2 kerek reszelő nyéllel: 1 db 514200 sz. 200 méret
Kulcsreszelő, válogatott, műanyag táskában: 1 db 518930 sz. (6 darabos)
Reszelőkefe: 1 db 576000 sz. 115×40 méret
PUK® univerzális fűrész: 1 db 581220 sz. 150 méret
Villáskulcs 6 − 22 mm, tartóval: 1 db 610960 sz. 8 méret (6×7 - 19×22 mm) 1 db 611500 sz. 8 mérettel
Hajlított kulcs készlet Torx®-hoz: 1 db 624857 sz. 8 méret (TX6 − TX25)
Hajlított hatszögkulcs készlet műanyag tartóval: 1 db 626072 sz. 9 méret (1,5 - 10 mm)
Dugóskulcs készlet 1/4″: 1 db 630368 sz. (29 darabos)
Lapos csavarhúzó: 1 db 660711 sz. 5 méret (3,5 - 8 mm)
Csavarhúzó Phillips-hez: 1-1 db 668401 sz. 1; 2 méret
KNIPEX® kombinált fogó: 1 db 701500 sz. 160 méret
Vízpumpafogó: 1 db 706151 sz. 250 méret
KNIPEX® telefonfogó vágóéllel: 1 db 713150 sz. 160 méret
Csipesz, tűhegyes: 1 db 727520 sz. N méret
KNIPEX® oldalcsípő fogó: 1 db 724900 sz. 160 méret
PB Swiss Tools laposvéső: 1 db 741000 sz. 150 méret
RENNSTEIG csapszegkiütő készlet vezetőhüvellyel: 1 db 747200 sz. 6 méret (2 - 8 mm)
PB Swiss Tools pontozó: 1 db 749200 sz. 90 méret
GARANT lakatos kalapács Hickory nyéllel: 1-1 db 750110 sz. 100; 300 méret
Ideal lemezolló áttétellel: 1 db 766042 sz. 260 méret
PB Swiss Tools hengeres ár: 1 db 831600 sz. 80 méret
NOGA finomműszerész hántoló: 1 db 836400 sz. 120 méret
Műanyag olajozó: 1 db 083529 sz. 80 méret
Kombinált olló: 1 db 763100 sz. 140 méret

Figyelem:

A szerszámot külön szállítjuk.