Kerekcsőrű fogó, krómozott, vastag falú markolattal 160 mm

Cikkszám: 710800 160
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Teljes hossz (mm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Teljes hossz 160 mm
Pofahossz 30 mm
Pofaalak kerek
Szabvány DIN ISO 5745
Pofák kivitele belül sima
Nyél Többkomponensű markolat
Alapanyag Speciális szerszámacél, süllyesztékben kovácsolt és olajban edzett
Fogó felülete krómozott
Termék fajtája Kerekcsőrű fogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 710800 160
EAN / GTIN 4003773042907
Gyártó száma 22 05 160

Leírás

Kivitel:

Rövid, erős pofákkal (kerek). Belül sima pofák.
Fogó krómozott, többkomponensű anyaggal bevont szárak.

Szabvány:

DIN ISO 5745

Alapanyag:

Speciális szerszámacél, süllyesztékben kovácsolt és olajban edzett.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz