Kerekcsőrű fogó, krómozott, vastag falú markolattal 140 mm

Cikkszám: 710800 140
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
67 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Teljes hossz (mm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Teljes hossz 140 mm
Pofahossz 28 mm
Pofaalak kerek
Szabvány DIN ISO 5745
Pofák kivitele belül sima
Nyél Többkomponensű markolat
Alapanyag Speciális szerszámacél, süllyesztékben kovácsolt és olajban edzett
Fogó felülete krómozott
Termék fajtája Kerekcsőrű fogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 710800 140
EAN / GTIN 4003773042891
Gyártó száma 22 05 140

Leírás

Kivitel:

Rövid, erős pofákkal (kerek). Belül sima pofák.
Fogó krómozott, többkomponensű anyaggal bevont szárak.

Szabvány:

DIN ISO 5745

Alapanyag:

Speciális szerszámacél, süllyesztékben kovácsolt és olajban edzett.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz