Univerzális rögzítő fogó, ovális pofaalak 300 mm

Cikkszám: 708005 300
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
485 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Teljes hossz (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Teljes hossz 300 mm
Pofahossz 47 mm
Befogási tartomány 60 mm
Termék fajtája Rögzítöfogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 708005 300
EAN / GTIN 4045197719782
Gyártó száma 708005 300

Leírás

Kivitel:

Fogazott szorítópofák és erős rugóacél fogótest. A befogható tartomány és a szorító nyomás a bordázott csavarral állítható be. Teljesen nikkelezett fogó.
Ovális pofaalak.

Felhasználás:

Profil- és lapos anyagok megfogásához. Szorítóerő max. 10.000 N.

Alapanyag:

Szorítópofák króm-vanádium acélból, süllyesztékben kovácsolt.

Alkatrész:

Tartalék rugó 708301 sz. 12 méret.