Univerzális rögzítő fogó, ovális pofaalak 185 mm

Cikkszám: 708005 185
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
1 175 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Teljes hossz (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Teljes hossz 185 mm
    Pofahossz 32 mm
    Befogási tartomány 35 mm
    Termék fajtája Rögzítöfogó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 708005 185
    EAN / GTIN 4045197717290
    Gyártó száma 708005 185

    Leírás

    Kivitel:

    Fogazott szorítópofák és erős rugóacél fogótest. A befogható tartomány és a szorító nyomás a bordázott csavarral állítható be. Teljesen nikkelezett fogó.
    Ovális pofaalak.

    Felhasználás:

    Profil- és lapos anyagok megfogásához. Szorítóerő max. 10.000 N.

    Alapanyag:

    Szorítópofák króm-vanádium acélból, süllyesztékben kovácsolt.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz