Jégtelenítő állványzat moduláris kivitelben, helyhez kötött

Cikkszám: 70504
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
    Termék fajtája Állvány

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 70504
    EAN / GTIN 4031405705043
    Gyártó száma 070504

    Leírás

    Leírás:

    • Tehergépkocsik és haszongépjárművek biztonságos és gyors mentesítésére a jég- és hóterhelésektől. Ideális a teherautók ponyváinak és felépítményeinek javításához is.
    • Karbantartásmentes alumínium állványrendszer stabilizátorokkal az álló szereléshez
    • Költséghatékony és modulárisan bővíthető
    • Tartós és időjárásálló lépcső- és emelvényburkolatok
    • A kifutóhoz való hozzáférés egy 45°-os lépcsőn keresztül kényelmes, mindkét oldalon kapaszkodóval és egy önzáró biztonsági ajtóval.
    • Mindkét oldalon láb- és térdkorláttal ellátott korlátok biztosítják a magas szintű munkavédelmet (magasság: 1100 mm).
    • Könnyű összeszerelés a modulokban, összeszerelési útmutatóval együtt történő szállításnak köszönhetően
    • A kialakítás figyelembe veszi a DIN EN ISO 1004, valamint a 14122-2 és -3 szabványt.
    • Maximális terhelés: 2,0 kN/m², lépcsőterhelés: 150 kg

    Jellemző:

    • Rezsi: 8662 mm
    • Az építés típusa: Betegen belül
    • Az építés típusa: 45°
    • Padló: Eloxált alumínium rács
    • Korlát: Merev
    • Korlát magassága: 1000 mm
    • Teljes szélesség: 2449 mm
    • Állvány hossza: 5682 mm
    • Anyaga: Alumínium
    • Telepítés szükséges: Szerszámmal kell felszerelni
    • Döntés: 45 °
    • Platform magassága: 3150 mm
    • Fellépő szélessége: 600 mm

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz