Jégtelenítő állványzat, mobil

Cikkszám: 70500
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Termék fajtája Állvány

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 70500
EAN / GTIN 4031405705005
Gyártó száma 070500

Leírás

Leírás:

  • Tehergépkocsik és haszongépjárművek biztonságos és gyors mentesítésére a jég- és hóterhelésektől. Ideális a teherautók ponyváinak és felépítményeinek javításához is.
  • Kompakt, stabil alumínium állványrendszer
  • Könnyen mozgatható a négy forgó görgővel, így bármilyen helyen használható
  • Karbantartásmentes, tartós és időjárásálló
  • Ferde lépcső korlátos és 100 mm mély lépcsőfokok perforált alumíniumlemezből (R 13) plusz lépcsőfok.
  • Csúszásmentes platform alumínium rácsból (R 13), átjárószárnnyal. A perforált rács megakadályozza a vizesedést, valamint a szennyeződés és a hó felhalmozódását.
  • 4 oldalú korlát láb- és térdkorláttal a nagyfokú munkavédelem érdekében
  • Könnyű, szerszámok nélküli összeszerelés a dugaszolható csatlakozók és az önzáró zárókarmok révén
  • A kialakítás megfelel a DIN EN 1004 szabványnak
  • Maximális terhelés: 1,5 kN/m²
  • Gyors szállítás (3-5 munkanap)

Jellemző:

  • Az építés típusa: Mobil
  • Padló: Eloxált alumínium rács
  • Terhelhetőség: 1,5 KN/m2
  • Korlát: Merev
  • Korlát magassága: 1000 mm
  • Teljes szélesség: 1320 mm
  • Magasság: 3900 mm
  • Állvány hossza: 3000 mm
  • Anyaga: Alumínium
  • Telepítés szükséges: Szerszámok nélkül szerelhető fel.
  • Platform magassága: 2800 mm
  • Lépés/fok mélysége: 100 mm
  • Fellépő szélessége: 600 mm

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz