{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Teljes hossz | 200 mm | |
Vágási értékek: Edzett acélhuzal max. ⌀ | 2,5 mm | |
Vágási értékek: Zongorahúr max. ⌀ | 2 mm | |
Szabvány | DIN ISO 5746 | |
Pofa tulajdonságok | Belül recézett | |
Nyél | Többkomponensű markolat | |
Gyártási eljárás | Indukciósan edzett élek (kb. 64 HRC), süllyesztékben kovácsolt fogótest | |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | |
Felület | matt fényű | |
szikramentes | nem | |
Termék fajtája | Multifunkciós fogó |
Cikkszám | 702995 200 | |
EAN / GTIN | 4045197887337 | |
Gyártó száma | 702995 200 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Vanádium kombinált fogó, matt fényű, 2K markolattal 200 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
269 darabszám azonnal szállítható
15,15 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
62 darabszám azonnal szállítható
27,03 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
559 darabszám azonnal szállítható
12,95 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 475 darabszám azonnal szállítható
19,53 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
szikramentes | nem | nem | nem | nem |
Teljes hossz | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
Nyél | Többkomponensű markolat | Többkomponensű markolat jó fogású Haptoprene felülettel | Műanyag bevonattal | Többkomponensű markolat |
Szabvány | DIN ISO 5746 | DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN ISO 5746 | hasonló, mint a DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Felület | matt fényű | krómozott | fényes | matt fényű |
Vágási értékek: Zongorahúr max. ⌀ | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | Króm-vanádium acél | Króm-vanádium acél | Króm-vanádium acél |