{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Teljes hossz | 180 mm | |
Vágási értékek: Zongorahúr max. ⌀ | 2 mm | |
Szabvány | DIN ISO 5746 | |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | |
Felület | Krómozott | |
szikramentes | nem | |
Termék fajtája | Multifunkciós fogó |
Cikkszám | 701661 180 | |
EAN / GTIN | 3662424087257 | |
Gyártó száma | 187A.18CPE |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Kombinált fogó, krómozott, Teljes hossz: 180mm
érdeklődés szerint
Raktáron
16 darabszám azonnal szállítható
30,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 274 darabszám azonnal szállítható
11,99 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 459 darabszám azonnal szállítható
13,97 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
szikramentes | nem | nem | nem |
Teljes hossz | 180 mm | 180 mm | 180 mm |
Szabvány | DIN ISO 5746 | DIN ISO 5746 | DIN ISO 5746 |
Felület | Krómozott | fényes | matt fényű |
Vágási értékek: Zongorahúr max. ⌀ | 2 mm | 1,8 mm | 1,8 mm |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | Króm-vanádium acél | Króm-vanádium acél |
Termék fajtája | Multifunkciós fogó | Multifunkciós fogó | Multifunkciós fogó |