{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Teljes hossz | 160 mm | |
Vágási értékek: Edzett acélhuzal max. ⌀ | 2 mm | |
Vágási értékek: Zongorahúr max. ⌀ | 1,8 mm | |
Norm | DIN ISO 5746 | |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | |
Felület | krómozott | |
szikramentes | nem | |
Termék fajtája | Multifunkciós fogó |
Cikkszám | 701640 160 | |
EAN / GTIN | 7314150101863 | |
Gyártó száma | 2628 GC-160IP |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Erősített kombinált fogó ERGO™ 160 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
21 darabszám azonnal szállítható
31,30 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
381 darabszám azonnal szállítható
11,32 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 947 darabszám azonnal szállítható
13,52 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
szikramentes | nem | nem | nem |
Teljes hossz | 160 | 160 | 160 |
Norm | DIN ISO 5746 | DIN ISO 5746 | DIN ISO 5746 |
Felület | krómozott | fényes | matt fényű |
Vágási értékek: Edzett acélhuzal max. ⌀ | 2 | 2 | 2 |
Vágási értékek: Zongorahúr max. ⌀ | 1,8 | 1,5 | 1,5 |
Termék fajtája | Multifunkciós fogó | Multifunkciós fogó | Multifunkciós fogó |