{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Teljes hossz | 160 mm | |
Vágási értékek: Edzett acélhuzal max. ⌀ | 2 mm | |
Vágási értékek: Zongorahúr max. ⌀ | 1,5 mm | |
Szabvány | DIN ISO 5746 | |
Pofa tulajdonságok | Belül recézett | |
Nyél | Műanyag bevonattal | |
Gyártási eljárás | Indukciósan edzett élek (kb. 64 HRC), süllyesztékben kovácsolt fogótest | |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | |
Felület | fényes | |
szikramentes | nem | |
Termék fajtája | Multifunkciós fogó |
Cikkszám | 703000 160 | |
EAN / GTIN | 4045197166012 | |
Gyártó száma | 703000 160 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
Vanádium kombinált fogó, matt fényű, Teljes hossz: 160mm
érdeklődés szerint
Raktáron
365 darabszám azonnal szállítható
11,32 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
159 darabszám azonnal szállítható
24,38 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 896 darabszám azonnal szállítható
13,52 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
977 darabszám azonnal szállítható
16,52 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
szikramentes | nem | nem | nem | nem |
Teljes hossz | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
Szabvány | DIN ISO 5746 | DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN ISO 5746 | hasonló, mint a DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Vágási értékek: Edzett acélhuzal max. ⌀ | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
Vágási értékek: Zongorahúr max. ⌀ | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | Króm-vanádium acél | Króm-vanádium acél | Króm-vanádium acél |
Termék fajtája | Multifunkciós fogó | Multifunkciós fogó | Multifunkciós fogó | Multifunkciós fogó |