{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Fogók száma | 8 | |
Seeger gyűrű fogók használata | Belső gyűrű, hajlított; Külső gyűrű, hajlított; Belső gyűrű, egyenes; Külső gyűrű, egyenes | |
Norm | DIN 5256 C és D; DIN 5254 A és B | |
Belső Seeger gyűrű ⌀-höz | 12 – 25; 19 – 60 mm | |
Külső Seeger gyűrű ⌀-höz | 10 – 25; 19 – 60 mm | |
Belső Seeger gyűrű fogó hegy ⌀-je | 1,25; 1,8 mm | |
Külső Seeger gyűrű fogó hegy ⌀-je | 1,25; 1,8 mm | |
Belső Seeger gyűrű fogók teljes maximális hossza | 130; 140; 170; 180 mm | |
Külső Seeger gyűrű fogók teljes maximális hossza | 130; 140; 175; 185 mm | |
Tárolás | Műanyag koffer | |
Termék fajtája | Seeger-gyűrű fogó |
Cikkszám | 700156 8 |