VNGA 160408-F2 IB10HC Eszterga váltólapkák

Cikkszám: 6996126
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat ISOTURN
    Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 6996126
    EAN / GTIN 7291075283228
    Gyártó száma 6996126
    L-szám L24270 66

    Leírás

    Leírás:

    WSP - soustružení / drážkování, třískové těleso F, poloměr rohu (RE) 0,8 mm, délka břitu (L) 16,6 mm, průměr vnitřního kruhu (IC) 9,52 mm, tloušťka břitové destičky (S) 4,76 mm

    Jellemző:

    • Spanformer F
    • Sarok sugara (RE) 0,8 mm
    • Vágóél hossza (L) 16,6 mm
    • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 0,5 mm
    • Metszőkör átmérője (IC) 9,52 mm
    • Vágóbetét vastagsága (S) 4,76 mm
    • Maximális előtolás 0,3 mm/fordulat
    • Min. Vágási mélység 0,05 mm
    • Min. Rotációs adagolás (láb(perc)) 0,05 mm/fordulat

    Megfelelő termékek

    Szerszámtartó:

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz